lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057

 

lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057
lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057
lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057
lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057
lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057
lb063 ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル プラタ 44795057

ラウンドコーナー アルミスナップLEDパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44795057品番lb063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高輝度4000luxのLEDパネルです。厚み20mmの薄型設計で、吊り下げにも対応しております。(長辺側2個所/短辺側2個所に吊り下げフック設置済。
プラスドライバーで簡単に取り外し可能)
また、表面板は耐光性に優れたアクリル板(T=1.5mm)採用。塩ビ製パネルのように長期間使用での変色、変形がありません。
ACアダプター、調光用リモコン付属。

用途
メニューや案内の展示に。
付属品パネル本体、ACアダプター(12V 5A)、調光コントローラー質量(kg)4.6フレーム(mm)(約)883×636×20適合寸法(mm)(約)823×576
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする