大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
210
210
210
170
180
190
200
220
230
240
250
260
270
280
290
300
100
110
120
130
140
150
160
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)
2.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44795143
品番
M20×210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
長さ(mm)
210
ねじピッチ(mm)
2.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目