MCC(MaxClean)
インナーウェア半袖
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
白
白
青
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44795557
品番
2910/A-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
色
白
サイズ
4L
タイプ
半袖
生地性能
吸汗、速乾、防塵性、制電性