曜日別特売
2910/B-M インナーウェア半袖 MCC(MaxClean) 44795566

インナーウェア半袖

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード44795566品番2910/B-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。

用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
サイズMタイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする