エビス
パックスタッフ フィットロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
容量(mL)
300
注文コード
44796090
品番
PFL-3070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
密閉×開けやすい
用途
フラップと持ち手をつまむだけで、簡単にフタが開く。
フチに溝がないから洗いやすくて水キレが良い。
すき間をキープして蒸気を逃がし、フタごと加熱OK。
冷凍・レンジ加熱・食洗器OK。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
寸法(mm)
約94×173×高さ55(1個あたり)
容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
注意
※レンジ加熱時は必ずフタが開いた状態にして、蒸気を逃がしてください。
※熱い食品を入れてすぐにフタをしないでください。本体が変形する場合があります。あら熱を取ってからフタをしてください。
※完全密閉ではないので、液漏れしないよう水平に置いてください。
※使用前に<使用上の注意>をよく読み、使用中は捨てずに保管してください。