エビス[厨房用品]
パックスタッフ フィットロック
密閉×開けやすい
用途
フラップと持ち手をつまむだけで、簡単にフタが開く。
フチに溝がないから洗いやすくて水キレが良い。
すき間をキープして蒸気を逃がし、フタごと加熱OK。
冷凍・レンジ加熱・食洗器OK。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
注意
※レンジ加熱時は必ずフタが開いた状態にして、蒸気を逃がしてください。
※熱い食品を入れてすぐにフタをしないでください。本体が変形する場合があります。あら熱を取ってからフタをしてください。
※完全密閉ではないので、液漏れしないよう水平に置いてください。
※使用前に<使用上の注意>をよく読み、使用中は捨てずに保管してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796090
PFL-3070
1セット(2個)
約94×173×高さ55(1個あたり)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
44796099
PFL-3080
1セット(2個)
約112×205×高さ60(1個あたり)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
44796108
PFL-3090
1セット(2個)
約120×223×高さ65(1個あたり)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
44796117
PFL-3100
1セット(2個)
約134×248×高さ70(1個あたり)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
44796126
PFL-3110
1個
約158×260×高さ75
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
44796135
PFL-3120
1個
約169×275×高さ90
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください