曜日別特売
CA-50-NG キャッシュぶくろ(無地) 共栄プラスチック 44796248

キャッシュぶくろ(無地)

(1件のレビュー)
グリーン
内容量1セット(10枚)注文コード44796248品番CA-50-NG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

チャックの付いた丈夫な紙袋、キャッシュぶくろ(無地)。
チャックの付いた丈夫な紙袋で、学校の給食費袋、塾や習い事の集金袋に最適です。

仕様無地、チャック付グリーン材質(本体)表面:クラフト、本体:PE寸法(縦×横)(mm)215×120(チャック下:195×120)郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 給料袋に

昨今は紙封筒でさえも枚数削減の時世ですので、給料袋もリターナブルな昔ながらの通い袋にしようかと思い、テスト的に購入してみました。当然丈夫ですが、表面紙ですから汚れますね。当たり前に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする