曜日別特売
M6×55 六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂 44796351

六角ボルトVE(FRP)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)55
55
100
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
110
120
130
140
150
160
170
ねじピッチ(mm)1
内容量1箱(100個)注文コード44796351品番M6×55
販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質FRPねじの呼びM6頭部形状六角ねじピッチ(mm)1長さ(mm)55種別全ねじねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする