595698 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796406

595698 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796406
595698 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796406

角オコシアシストフリップ R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種日野2tデュトロ/ダイナ(H11.5~H23.5)注文コード44796406品番595698
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル

付属品ボルト&ワッシャー×4材質ステンレス(SUS304-2B)タイプ20角寸法(横×縦)(mm)182×83適合車種日野2tデュトロ/ダイナ(H11.5~H23.5)
注意
※車両の仕様により取付できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする