大阪魂
六角ボルトVE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(14個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
20
25
30
35
100
110
120
130
140
15
150
160
170
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44796674
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
40
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目