曜日別特売
M12×100 六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂 44797015

六角ボルトVE(FRP)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)100
100
85
90
95
110
120
130
140
15
150
160
170
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1箱(20個)注文コード44797015品番M12×100
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質FRPねじの呼びM12頭部形状六角ねじピッチ(mm)1.75長さ(mm)100種別全ねじねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする