大阪魂
六角ボルトVE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M22
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
180
180
180
100
110
120
130
140
150
160
170
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
30
300
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)
2.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44798013
品番
M22×180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M22
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
2.5
長さ(mm)
180
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目