M24×45 六角ボルトVE(FRP) 大阪魂 44798171

六角ボルトVE(FRP)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼びM24
長さ(mm)45
45
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
30
300
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ(mm)3
内容量1個注文コード44798171品番M24×45
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質FRPねじの呼びM24頭部形状六角ねじピッチ(mm)3長さ(mm)45種別全ねじねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする