※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M12
長さ(mm)
20
15
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
1.5
1.5
1.75
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44799002
品番
M10×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
PPS
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴