※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
25
15
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44799045
品番
M12×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
PPS
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴