曜日別特売

コスモNEWダイナマックスグリース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(400g×20本)注文コード44803467品番EP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適

使用目的潤滑危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 転がり軸受・水車に給脂
むらた電気管理事務所サービス業

温度上昇も気になりません。また、振動値も変化なく管理値以内です。

2025-01-15
用途: ギヤカップリングの給脂

商品名が変わりましたが問題なく使用できています。
2.5kg缶の他社を含めた同等製品が手に入りにくくなってきたので、
貴重な存在ですが、できれば一缶ずつ購入できればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする