曜日別特売
TR22 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR22 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804164
TR22 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804164

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44804164品番TR22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
タイプ左ねじねじピッチ5平径(mm)32ねじの呼びTR22材質高さ(mm)18表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44804164TR2275263503TR22TR22 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 752635038割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする