曜日別特売
TR40 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR40 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804234
TR40 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) 大阪魂 44804234

8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44804234品番TR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
タイプ左ねじねじピッチ6平径(mm)60ねじの呼びTR40材質高さ(mm)31表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44804234TR4075263573TR40TR40 8割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 752635738割台形六角ナット(Aタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする