曜日別特売
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280

H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280
H1300BB B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804280

B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード44804280品番H1300BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。

カーキサイズM適応身長(cm)155~165適応胴囲(cm)72~82適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする