曜日別特売
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420

H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420
H1300BA B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム 44804420

B-1300 ODR透湿LIGHTレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード44804420品番H1300BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。

ネイビーサイズLL適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)84~94適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする