用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として色天板:ホワイト/脚色:ブラック位置L字天板:右材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1400高さ(mm)710~1170奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240使用工具プラスドライバー電源コード(m)2騒音値(dB)[荷重なし] 上昇39.1dB 下降38.8dB、[80kg 荷重] 上昇44.6dB 下降45.5dB速度[荷重なし] 上昇14.65秒 下降14.40秒、[80kg 荷重] 上昇14.89秒 下降14.62秒均等耐荷重(kg)80組立時間60分以上昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100