曜日別特売
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987

GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987
GRK-002(BRB) デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ) ミヤタケ(宮武製作所) 44805987

デザイナーズゲームラック REGABO(レガボ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウンブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×38×99.6
内容量1台注文コード44805987品番GRK-002(BRB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インテリアに馴染むゲーム機ラック「REGABO レガボ」
ゲームをするときもしないときも、心地よいインテリアをお手伝い
お部屋に馴染むスマートなデザインのラックでごちゃつきなゲーム機器をすっきり収納
ヘッドフォンやSwitchなど携帯ゲーム機が置ける天板やゲームソフトやコントローラーが入る引き出し付きで収納力バツグン

用途
ゲーム機、おもちゃ、リビングの収納に。プレステ/PS5/Switch/ヘッドフォン/コントローラー/ソフト/収納ラック/子ども部屋/リビング/居間/インテリア/スイッチ/棚/ラック
材質合成樹脂化粧板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)質量(kg)22ブラウンブラック耐荷重(kg)天板15、上棚10、スライド棚5、下棚10、引出し4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×38×99.6組立時間約40-60分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする