曜日別特売
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127

CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127
CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア 補助クッション付き ミヤタケ(宮武製作所) 44806127

プロポーションチェア 補助クッション付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セットブラック注文コード44806127品番CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
お子様でも使いやすい膝用補助クッション付き
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)
カバーは手洗い可能

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板質量(kg)チェア:7、補助クッション:0.5ブラック耐荷重(kg)80身長(cm)(目安)110~寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:49.5×61-68×43-64、補助クッション:46×25.5×5.5組立時間約40-60分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44806127CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK)11495535CH-Y88W 3TEN(BK)CH-DBR88W(DBK)+CV-8W(BK)+CN-8C(BK) プロポーションチェア カバー付き ミヤタケ(宮武製作所) 11495535プロポーションチェア カバー付きミヤタケ(宮武製作所)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする