イチヤナギ
スカートナット(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(18個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44812783
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目