VXS1MLB サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ) 44812986

VXS1MLB サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ) 44812986
VXS1MLB サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ) 44812986
VXS1MLB サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ) 44812986
VXS1MLB サーフェスマウントスピーカー YAMAHA(ヤマハ) 44812986

サーフェスマウントスピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード44812986品番VXS1MLB
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン
手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。
コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。

ブラック仕様コンポーネント:1.5インチコーン適合感度:79dB SPL(感度(1W/1m) )質量(kg)0.17形式フルレンジ密閉型角度(°)公称指向:170×170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×82外装色黒(マンセルN3近似値)音圧レベル(dB)最大:92SPLインピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)周波数帯域(Hz)再生:180-20k(-10dB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする