VXS3SW サブウーファー YAMAHA(ヤマハ) 44813169

VXS3SW サブウーファー YAMAHA(ヤマハ) 44813169
VXS3SW サブウーファー YAMAHA(ヤマハ) 44813169
VXS3SW サブウーファー YAMAHA(ヤマハ) 44813169

サブウーファー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外装色白(マンセル N9.3近似値)
内容量1台注文コード44813169品番VXS3SW
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。
高品位な音質で、空間を均一にカバー
高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。
インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応
簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属しています。

ホワイト仕様コンポーネント:3.5インチコーン適合感度:79dB SPL(1W、 1m))質量(kg)2.7形式SR-Bass(TM)型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)322×162×118外装色白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)98SPLコネクタバリアストリップ端子(インプット:+/-, ループスルー:+/-)、バリアストリップ端子(サテライトアウト:+/- ST1~ST4)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100系:15W、7.5W、3.8W、70系:15W、7.5W、3.8W、1.9W周波数帯域(Hz)再生:65-180(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする