曜日別特売
A302 3脚型ブームマイクスタンド QUIKLOK 44813546

3脚型ブームマイクスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44813546品番A302
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

3脚型ブームマイクスタンド

適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)質量(kg)1.65ブラック長さ(cm)調整:97~163、ブーム:77、折りたたみ時:92寸法(cm)脚部直径:72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする