※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2.0
注文コード
44817446
品番
SB-204030Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.0
ねじピッチ
0.4
寸法L(mm)
3
寸法D1(mm)
4
寸法D2(mm)
4.3
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地