東海物産
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
商品状態
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44817351
SB-2001ZCD
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
3.3
-
3.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817482
SB-2601ZCD
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
5
-
4.3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817491
SB-2602ZCD
1箱(2500個)
M2.6
0.45
4.5
7
-
4.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817604
SB-3001ZCD
1箱(2500個)
M3
0.5
4.5
7
-
4.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817613
SB-3003ZCD
1箱(1000個)
M3
0.5
5
9
-
5.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817622
SB-3004ZCD
1箱(3000個)
M3
0.5
5
5.3
-
5.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817631
SB-3005ZCD
1箱(2000個)
M3
0.5
5
6
-
5.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817647
SB-3006ZCD
1箱(4000個)
M3
0.5
4.5
4.8
-
4.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817656
SB-3007ZCD
1箱(1500個)
M3
0.5
4.5
10
-
4.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817814
SB-4002ZCD
1箱(1500個)
M4
0.7
5
7
-
5.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817823
SB-4003ZCD
1箱(1000個)
M4
0.7
6.5
8
-
6.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817832
SB-4004ZCD
1箱(800個)
M4
0.7
6.5
11
-
6.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817841
SB-4005ZCD
1箱(2000個)
M4
0.7
5.5
5.8
-
5.8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817857
SB-4006ZCD
1箱(800個)
M4
0.7
6
12
-
6.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817954
SB-5001ZCD
1箱(800個)
M5
0.8
6.5
11
-
6.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817963
SB-5002ZCD
1箱(800個)
M5
0.8
6.5
8
-
6.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817972
SB-5003ZCD
1箱(600個)
M5
0.8
8
5
-
8.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817981
SB-5004ZCD
1箱(1200個)
M5
0.8
6.5
6.8
-
6.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818015
SB-6001ZCD
1箱(400個)
M6
1
8
13
-
8.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818024
SB-6002ZCD
1箱(600個)
M6
1
8
9
-
8.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44818033
SB-6003ZCD
1箱(1000個)
M6
1
8
6
-
8.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818042
SB-8002ZCD
1箱(800個)
M8
1.25
11
13
-
11.3
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817315
SB-143030Z
1箱(10000個)
M1.4
0.3
3
3
-
3.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817324
SB-163040Z
1箱(8000個)
M1.6
0.35
3
4
-
3.3
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817333
SB-173025Z
1箱(15000個)
M1.7
0.35
3
2.5
-
3.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817342
SB-173540Z
1箱(6000個)
M1.7
0.35
3.5
4
-
3.8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817367
SB-203025Z
1箱(15000個)
M2.0
0.4
3
2.5
-
3.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817376
SB-203030Z
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
3
-
3.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817385
SB-203035Z
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3
3.5
-
3.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817394
SB-203040Z
1箱(8000個)
M2.0
0.4
3
4
-
3.3
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817403
SB-203055Z
1箱(6000個)
M2.0
0.4
3
5.5
-
3.3
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817412
SB-203080Z
1箱(5000個)
M2.0
0.4
3
8
-
3.3
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817421
SB-203530Z
1箱(10000個)
M2.0
0.4
3.5
3
-
3.8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817437
SB-203540Z
1箱(7000個)
M2.0
0.4
3.5
4
-
3.8
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817446
SB-204030Z
1箱(7000個)
M2.0
0.4
4
3
-
4.3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817455
SB-204050Z
1箱(5000個)
M2.0
0.4
4
5
-
4.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817464
SB-204060Z
1箱(4000個)
M2.0
0.4
4
6
-
4.3
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817473
SB-204070Z
1箱(3000個)
M2.0
0.4
4
7
-
4.3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817507
SB-263525Z
1箱(8000個)
M2.6
0.45
3.5
2.5
-
3.8
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817516
SB-263530Z
1箱(8000個)
M2.6
0.45
3.5
3
-
3.8
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817525
SB-264025Z
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
2.5
-
4.3
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817534
SB-264030Z
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
3
-
4.3
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817543
SB-264035Z
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
3.5
-
4.3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817552
SB-264040Z
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4
4
-
4.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817561
SB-264060Z
1箱(3000個)
M2.6
0.45
4
6
-
4.3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817577
SB-264535Z
1箱(5000個)
M2.6
0.45
4.5
3.5
-
4.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817586
SB-264540Z
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4.5
4
-
4.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44817595
SB-264550Z
1箱(3000個)
M2.6
0.45
4.5
5
-
4.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817665
SB-304520Z
1箱(8000個)
M3
0.5
4.5
2
-
4.8
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44817674
SB-304530Z
1箱(6000個)
M3
0.5
4.5
3
-
4.8
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ