4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44820240品番DS-7732NI-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
最大 32ch の IP カメラ入力
最大 32ch@1080p のデコード性能
最大 320Mbps の受信帯域幅

質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする