HIKVISION(ハイクビジョン)
バレットカメラ用 ポール取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
スチール/ステンレススチール
注文コード
44820276
品番
DS-1275ZJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール/ステンレススチール
寸法(mm)
127×46×250
質量(g)
1270
適合範囲
一部の壁面取付金具とともに使用可能
耐荷重(kg)
10
クランプ径(Φmm)
67~127
外観
Hikvision ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。