曜日別特売

システムキーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44821064品番DS-1006KI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

128×64 スクリーン
4 軸ジョイスティック
RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ
(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター
システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート

質量(kg)≦1電源(V)DC12消費電力(W)≦4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする