大阪魂
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M12
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44821077
品番
M5
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
9.2
寸法H1(mm)
9
寸法h(mm)
(最小)3.3
ねじ山種類
メートル並目