顔複合認証端末

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44821168品番DS-K1T605MF-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。

仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)190×157×98使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/2AインターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1バッテリーリチウム電池解像度800×480設置場所屋内バッテリー容量(mAh)3400使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様0.3MP広角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする