曜日別特売
TPA415-WT 電源タップ トラッキング防止プラグ TOPLAND 44822157

電源タップ トラッキング防止プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44822157品番TPA415-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB付き電源タップ延長コード。

ホワイトコンセント個数4個口コード長さ(m)1.5コネクタ形状USB-Aタイプ×2定格出力USBポート:DC5V 2.4A(合計最大)機能トラッキング防止定格入力コンセント:AC100V~125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44822157TPA415-WT48283298STPA410-WTTPA415-WT USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色 TOPLAND 48283298USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色TOPLAND1個
1,898
税込2,088
コード長さ違い(1m)。抗菌追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする