TOPLAND
電源タップ トラッキング防止プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44822166
品番
TPA425-WT
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB付き電源タップ延長コード。
色
ホワイト
コンセント個数
4個口
コード長さ(m)
2.5
コネクタ形状
USB-Aタイプ×2
定格出力
USBポート:DC5V 2.4A(合計最大)
機能
トラッキング防止
定格入力
コンセント:AC100V~125V