曜日別特売
30X950 R15 104Q OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES 44823347

30X950 R15 104Q OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES 44823347
30X950 R15 104Q OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES 44823347
30X950 R15 104Q OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES 44823347
30X950 R15 104Q OPEN COUNTRY M/T TOYO TIRES 44823347

OPEN COUNTRY M/T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径15
タイヤ幅(mm)(総幅)240
内容量1本注文コード44823347品番30X950 R15 104Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。
「M/T」がMud Terrainを示すとおり、OPEN COUNTRY M/Tは不整地や泥濘地などあらゆる路面をも走破できるパフォーマンスと耐久性を有する本格的オフロード向けSUV/CCV用タイヤ
アグレッシブかつ機能的なトレッドデザインは悪路走破性のみならず、トラクション性能やブレーキ性能の向上に寄与
タイヤ構造はオフロードレースでのノウハウを生かした、耐外傷性の高いタフネス構造となっています。

用途タイヤ・足回りリム径15本数1本タイヤサイズ30× 9.50R15 LT 104Q標準リム幅(inch)7.5タイヤ幅(mm)(総幅)240適合リム幅(inch)6~8タイヤ外径(mm)750タイヤ幅(inch)9.5商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,970/税込2,167
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする