曜日別特売
LT285/70 R17 116P OPEN COUNTRY M/TR TOYO TIRES 44823356

LT285/70 R17 116P OPEN COUNTRY M/TR TOYO TIRES 44823356
LT285/70 R17 116P OPEN COUNTRY M/TR TOYO TIRES 44823356
LT285/70 R17 116P OPEN COUNTRY M/TR TOYO TIRES 44823356
LT285/70 R17 116P OPEN COUNTRY M/TR TOYO TIRES 44823356

OPEN COUNTRY M/TR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径17
タイヤ幅(mm)(総幅)292
タイヤサイズLT285/70R17 116/113P
内容量1本注文コード44823356品番LT285/70 R17 116P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

オフロードレースでの使用を想定して開発された、シリーズ最高の悪路走破性を誇るタイヤシリーズ
「OPEN COUNTRY M/T」をベースに、オフロードレースでの使用を想定して、悪路走破性や耐外傷性を高めた製品
岩場や砂漠などの荒れた路面における走破性能を追求
高速走行時の衝撃によってゴムの損傷やタイヤがホイールから外れてしまうことを抑制するトレッドデザイン、コンパウンド、高剛性のビードワイヤー構造を採用

用途
タイヤ・足回り
リム径17本数1本タイヤサイズLT285/70R17 116/113P標準リム幅(inch)8.5タイヤ幅(mm)(総幅)292適合リム幅(inch)7 1/2~9 1/2偏平率(%)70タイヤ外径(mm)838商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,320/税込3,652
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする