曜日別特売
LT275/55 R20 115Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823374

LT275/55 R20 115Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823374
LT275/55 R20 115Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823374
LT275/55 R20 115Q OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 44823374

OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径20
タイヤ幅(mm)(総幅)284
偏平率(%)55
タイヤサイズLT275/55R20 115/112Q
内容量1本注文コード44823374品番LT275/55 R20 115Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ

タイヤサイズLT275/55R20 115/112Qタイヤ幅(mm)(総幅)284偏平率(%)55リム径20本数1本標準リム幅(inch)8.5適合リム幅(inch)8~9 1/2タイヤ外径(mm)810商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールはついておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,320/税込3,652
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44823557
2023-12-10
用途: タイヤ交換
その他業種

予定より早く届きました。SJ40のジムニー用に5本買いました。かっこいいです!

対象商品 : 70511386
2021-10-21
用途: ジムニー用に購入

大人気の商品です。なかなか、購入が難しく、ここで購入出来たのは良かったです。しかし、徐々に金額が上昇していくのは残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-07-08
用途: ジムニーJA11に装着
その他業種

ジムニーJA11に装着しました。私はそこまでオフロードを走らないのでこちらに換えました。ロードノイズ、耐摩耗性、見た目などとても良いので満足しています。
注意点は空気圧を今までは180kPaでよかったのですが、 LTタイヤなので260kPa以上入れておくという点くらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-05-14
用途: 新車のジムニ-64に納車時に装着
たこや本舗

さすが人気の
オ-プンカントリ- ホワイトレタ- 大満足です!

2が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-06-23
用途: タイヤ交換
製造業

商品については満足 しかしながらいきなり出荷済みにステータスが変わると同時に商品が届いてびっくりした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする