195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645

195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645
195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645
195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645
195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645
195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645
195/60 R17 90H PROXES CL1 SUV TOYO TIRES 44823645

PROXES CL1 SUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径17
タイヤ幅(mm)(総幅)201
偏平率(%)60
タイヤサイズ195/60R17 90H
内容量1本注文コード44823645品番195/60 R17 90H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上質な静粛性室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ
PROXES CL1 SUVはSUVの快適な走行をサポートするため、静粛性能と耐摩耗性能を高めたSUV専用タイヤです。
タイヤパターンの設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※2内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。
最適なパターン設計により、局所的な摩耗を抑えるとともに、ノイズをメーカー従来品(PROXES CF2 SUV)比で22%低減することに成功しました。
メーカー独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を駆使したゴムの配合により、すべてのサイズで、国内タイヤラベリング制度の転がり抵抗性能「A」、ウェットグリップ性能「b」を取得し、低燃費タイヤとしての性能も確保しています。

用途タイヤ・足回りリム径17本数1本タイヤサイズ195/60R17 90H標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)(総幅)201適合リム幅(inch)5 1/2~7グリーン購入法適合偏平率(%)60タイヤ外径(mm)668商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする