曜日別特売
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724

245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724
245/45 R19 102Y PROXES Sport 2 TOYO TIRES 44823724

PROXES Sport 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径19
タイヤ幅(mm)(総幅)243
偏平率(%)45
タイヤサイズ245/45 R19 102Y
245/45 R19 102Y
255/35ZR20 (97Y)
275/35ZR19 (100Y)
265/35ZR19 (98Y)
255/50 R19 107Y
255/40 R19 100Y
255/35ZR19 (96Y)
245/35ZR19 (93Y)
235/55 R19 105Y
235/35ZR19 (91Y)
225/45ZR19 (96Y)
225/40 R19 93Y
225/35ZR19 (88Y)
255/40ZR18 (99Y)
245/45 R18 100Y
245/40ZR18 (97Y)
235/60 R18 107W
235/50 R18 101Y
235/45ZR18 (98Y)
235/40ZR18 (95Y)
225/45ZR18 (95Y)
225/40 R18 92Y
215/45 R18 93Y
内容量1本注文コード44823724品番245/45 R19 102Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現。環境にも配慮したプレミアムスポーツタイヤ
PROXES Sport 2はスポーツタイヤに求められるハンドリング性能とブレーキ性能を高次元で実現させたプレミアムスポーツタイヤです。
パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を、材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を活用しました。
非対称のトレッドパターンとコンパウンドを採用することによって機能の分担を図り、ブレーキ性能とハンドリング性能を効果的に向上させています。
トレッド部の内側のコンパウンドにはゴムの柔軟性に寄与するシリカを均一に分散することで、路面の凹凸にタイヤがしなやかに接地し、ウェット、ドライ双方の路面でのグリップ性能が向上しました。
一方で外側のコンパウンドでは、シリカの分散を制御することでゴムの剛性を確保しています。
構造設計ではサイド部のたわみを最適化する新プロファイル形状を採用することで、レーンチェンジやコーナリングの際にタイヤの変形が抑制され、ウェット路面、ドライ路面でのハンドリング性能の向上に寄与しました。

用途タイヤ・足回りリム径19本数1本タイヤサイズ245/45 R19 102Y標準リム幅(inch)8タイヤ幅(mm)(総幅)243適合リム幅(inch)7 1/2~9グリーン購入法適合偏平率(%)45タイヤ外径(mm)703商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,790/税込1,969
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする