曜日別特売
205/45 R16 87W PROXES TR1 TOYO TIRES 44824004

205/45 R16 87W PROXES TR1 TOYO TIRES 44824004
205/45 R16 87W PROXES TR1 TOYO TIRES 44824004
205/45 R16 87W PROXES TR1 TOYO TIRES 44824004
205/45 R16 87W PROXES TR1 TOYO TIRES 44824004

PROXES TR1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
リム径16
タイヤ幅(mm)(総幅)206
偏平率(%)45
タイヤサイズ205/45R16 87W
内容量1本注文コード44824004品番205/45 R16 87W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

確かなグリップ力と圧倒的な存在感を放つスポーティータイヤ
PROXES TR1は、ドライバーの要求に応える確かなハンドリング性能と独創的なデザインを兼ね備えたスポーティータイヤです。
街乗りやワインディングの多い道路などでスポーティーな走行を楽しめるとともに、ドレスアップやカスタムを楽しみたいユーザーにも適した製品です。
本製品の開発にあたり、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いたフルシリカ配合の先進的なゴムコンパウンド技術の採用
タイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用するとともに、構造の最適化を図りました。
ウェットハンドリング性能と操縦安定性がメーカー従来品(PROXES T1R)比で向上しています。
スタイリッシュでアグレッシブな非対称デザインのトレッドパターンを採用し、デザイン性も重視しています。

用途
タイヤ・足回り
リム径16本数1本タイヤサイズ205/45R16 87W標準リム幅(inch)7タイヤ幅(mm)(総幅)206適合リム幅(inch)6 1/2~7 1/2偏平率(%)45タイヤ外径(mm)590商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,250/税込1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする