曜日別特売
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248

265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248
265/70 R16 112T OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES 44824248

OPEN COUNTRY A/T III

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径16
タイヤ幅(mm)(総幅)272
偏平率(%)70
タイヤサイズ265/70 R16 112T
265/70 R16 112T
LT285/70 R17 116/113Q
285/50 R20 112H
265/55 R20 113H
265/50 R20 107H
285/60 R18 120H
265/65 R18 114H
265/60 R18 110H
255/70 R18 113T
235/60 R18 107H
275/65 R17 115H
265/70 R17 115T
265/65 R17 112H
255/65 R17 114H
245/65 R17 111H
235/65 R17 108H
225/65 R17 102H
275/70 R16 114T
255/70 R16 111T
245/70 R16 111T
235/70 R16 106T
225/70 R16 103H
215/70 R16 100T
175/80 R16 91S
265/70 R15 112T
235/75 R15 109T
内容量1本注文コード44824248品番265/70 R16 112T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。
発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。
SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。
トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。
降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。
季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。

用途タイヤ・足回りリム径16本数1本タイヤサイズ265/70 R16 112T標準リム幅(inch)8タイヤ幅(mm)(総幅)272適合リム幅(inch)7~9偏平率(%)70タイヤ外径(mm)778商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,320/税込3,652
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする