245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537

245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537
245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537
245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537
245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537
245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537
245/45 R18 100W PROXES Comfort IIs TOYO TIRES 44824537

PROXES Comfort IIs

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径18
タイヤ幅(mm)(総幅)243
偏平率(%)45
タイヤサイズ245/45R18 100W
245/45R18 100W
225/45R21 95W
255/45R20 101W
245/45R20 103W
245/40R20 99W
235/55R20 102V
235/50R20 104W
245/45R19 102W
245/40R19 98W
235/55R19 101W
235/45R19 95V
225/55R19 99V
195/50R19 88V
245/50R18 100W
245/40R18 97W
235/60R18 103V
235/55R18 100V
235/50R18 101V
235/45R18 98W
225/60R18 100V
225/45R18 95W
225/40R18 92W
215/55R18 95V
215/50R18 92V
215/45R18 93W
225/55R17 97W
225/50R17 98V
225/45R17 94W
215/55R17 94V
215/50R17 95V
205/50R17 89V
195/60R17 90H
215/60R16 95V
205/60R16 92V
205/55R16 91V
185/60R16 86H
195/65R15 91H
185/65R15 88H
内容量1本注文コード44824537品番245/45 R18 100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ
PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。
パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。
タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。
トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。
材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。
新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。
この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。

用途タイヤ・足回りリム径18本数1本タイヤサイズ245/45R18 100W標準リム幅(inch)8タイヤ幅(mm)(総幅)243適合リム幅(inch)7 1/2~9グリーン購入法適合偏平率(%)45タイヤ外径(mm)677商品タイプタイヤのみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする