大阪魂
管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44825234
品番
M16×19×2.5
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
表面処理
亜鉛黒