大阪魂
管用ナット(P=1.0)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M8
ねじピッチ
1
1
0.75
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44825392
品番
M16×19×2.5
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
2.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9