CB-210P WH 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 44827678

CB-210P WH 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 44827678
CB-210P WH 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 44827678
CB-210P WH 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 44827678

双眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ホワイト
質量(g)140
内容量1台注文コード44827678品番CB-210P WH
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。

倍率(倍)10付属品巾着ケース(ポーチバック)、専用ストラップ、レンズクロスホワイト質量(g)140コーティングレンズ:マゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1至近距離(m)2実視界(°)6

商品説明動画

10倍コンパクト双眼鏡 CB210P 4+1カラ- 新発売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする