大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
長さL(mm)
40
20
25
30
35
40
50
60
70
80
山数
11
10
11
12
16
18
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44829355
品番
5/8×23×40
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
23
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット