LWL-24W-M8-SUS LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833199

 

LWL-24W-M8-SUS LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833199
LWL-24W-M8-SUS LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833199
LWL-24W-M8-SUS LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833199
LWL-24W-M8-SUS LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所 44833199

LEDワーキングランプ丸型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)12注文コード44833199品番LWL-24W-M8-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。

用途
LEDワーキングランプ
消費電力(W)12定格24/12(V/W)色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP56相当最大光度(cd)800LED寿命(時間)40000耐振性8.9G(JIS D1601試験による)光源タイプ白色LED
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする