大阪魂
高ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
注文コード
44833284
品番
10×17×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
17
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目